{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 10 mm | |
visas ilgis | 172 mm | |
Geležtės ilgis | 65 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 622301 10 | |
EAN / GTIN | 4045197950079 | |
Gamintojo numeris | 622301 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Užmaunamas raktas su rankena trumpas 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
8,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
88 vnt. yra sandėlyje
17,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje
10,95 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės | 6-briaunės galvutės |
visas ilgis | 172 mm | 289 mm | 382 mm |
Geležtės ilgis | 65 mm | 175 mm | 350 mm |
Rakto dydis | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas | Užmaunamas raktas |