Užmaunamas ilgas raktas su rankena colinis modelis 5/8 in

Prekės Nr.: 622202 5/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
469 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (in) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 5/8 in
Geležtės ilgis 125 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 622202 5/8
EAN / GTIN 4062406312688
Gamintojo numeris 622202 5/8

Aprašymas

Modelis:

Daugiakomponentė ergonomiška rankena su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona. Geležtė iš chromo vanadžio plieno; chromuota.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį