Užmaunamas ilgas raktas su rankena colinis modelis 1/2 in

Prekės Nr.: 622202 1/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
487 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1/2 in
Geležtės ilgis 125 mm
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 622202 1/2
EAN / GTIN 4062406312664
Gamintojo numeris 622202 1/2

Aprašymas

Modelis:

Daugiakomponentė ergonomiška rankena su dinamometrine ir optimizuoto komforto zona. Geležtė iš chromo vanadžio plieno; chromuota.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Rakto dydis (in) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį