Dvigubas užmaunamas raktas 16X17 mm

Prekės Nr.: 620502 16X17
reikia užklausti
Yra sandėlyje
713 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 16 mm
Rakto dydis 2 17 mm
visas ilgis 155 mm
Kiaurymė sukimo vamzd. ⌀ 7 mm
Koto išorinis šešiabriaunis S 16 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės; 6-briaunis pagalbinis raktas
Gamintojo metodas kaldintas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 620502 16X17
EAN / GTIN 4062406545734
Gamintojo numeris 620502 16X17

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas, su masyviu 6-briauniu kotu pagalbiniam raktui ir skersine kiauryme sukimo strypui. Labai stiprus, su giliu vidiniu šešiabriauniu varžtams.

Standartas:

Panašu DIN 896 A.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį