Dvigubas užmaunamas raktas 14X15 mm

Prekės Nr.: 620502 14X15
reikia užklausti
Yra sandėlyje
863 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 14 mm
Rakto dydis 2 15 mm
visas ilgis 145 mm
Kiaurymė sukimo vamzd. ⌀ 6 mm
Koto išorinis šešiabriaunis S 14 mm
Perdavos profilis 6-briaunės galvutės; 6-briaunis pagalbinis raktas
Gamintojo metodas kaldintas
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 620502 14X15
EAN / GTIN 4062406545727
Gamintojo numeris 620502 14X15

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas, su masyviu 6-briauniu kotu pagalbiniam raktui ir skersine kiauryme sukimo strypui. Labai stiprus, su giliu vidiniu šešiabriauniu varžtams.

Standartas:

Panašu DIN 896 A.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį