Vamzdinis užmaunamas raktas 5,5X7 mm

Prekės Nr.: 620120 5,5X7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 755 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 5,5 mm
Rakto dydis 2 7 mm
Norma DIN 896 B
visas ilgis 110 mm
Kiaurymė sukimo vamzd. ⌀ 6,3 mm
Medžiaga Pagerintos kokybės plienas, chromuotas
Paviršius chromuotas
Produkto rūšis Užmaunamas raktas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 620120 5,5X7
EAN / GTIN 4045197438010
Gamintojo numeris 620120 5,5X7

Aprašymas

Modelis:

Iš plonasienio pagerintos kokybės plieno vamzdžio, su skersine kiauryme sukimo strypui.

Standartas:

DIN 896 B

Apdirbama medžiaga:

Pagerintos kokybės plieno vamzdis, chromuotas.