{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Torx® profilis 1 | E6 | |
Torx® profilis 2 | E8 | |
Rakto ilgis L | 115,5 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. | 9,6 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. | 11,6 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. | 4,5 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. | 5,5 mm | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 619400 E6XE8 | |
EAN / GTIN | 4018754022342 | |
Gamintojo numeris | 41250608 |