Dvikilpis veržliaraktis, tiesus, Torx® varžtams E14XE18

Prekės Nr.: 619400 E14XE18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis 1 E14
Torx® profilis 2 E18
Rakto ilgis L 185 mm
maksimalus kilpos ⌀ D1 maks. 17,8 mm
maksimalus kilpos ⌀ D2 maks. 22,5 mm
maksimalus kilpos aukštis h1 maks. 8 mm
maksimalus kilpos aukštis h2 maks. 9,5 mm
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 619400 E14XE18
EAN / GTIN 4018754022366
Gamintojo numeris 41251418

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant, tiesios formos. Plokščios galvutės ir ploni žiedai ankštoms vietoms. Dvigubos T formos rankena.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, nikeliuotas ir chromuotas.