Vienkilpis veržliaraktis izoliuotas 8 mm

Prekės Nr.: 618200 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 8 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rakto ilgis 165 mm
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 618200 8
EAN / GTIN 4035894045703
Gamintojo numeris 50450 0080 029

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant, chromuotas; su plastikine izoliacija iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE0682-201.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį