Vienkilpis veržliaraktis izoliuotas 19 mm

Prekės Nr.: 618200 19
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 19 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Rakto ilgis 250 mm
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 618200 19
EAN / GTIN 4035894044898
Gamintojo numeris 50450 0190 029

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant, chromuotas; su plastikine izoliacija iki 1000 V pagal DIN EN 60900 / VDE0682-201.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį