{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 17 mm | |
Rakto dydis 2 | 19 mm | |
visas ilgis L | 230 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 | 34,5 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 | 35,6 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 | 10,7 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 | 11,2 mm | |
Dantų skaičius | 5 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614845 17X19 | |
EAN / GTIN | 4045197416223 | |
Gamintojo numeris | 614845 17X19 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvipusis kilpinis veržliaraktis lenktas 15° kampu 17X19 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 331 vnt. yra sandėlyje
51,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
581 vnt. yra sandėlyje
54,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
Paviršius | matinis chromuotas | matinis chromuotas |
Rakto dydis 1 | 17 | 17 |
Rakto dydis 2 | 19 | 19 |
Raktų dydžių matmenys | metrais | metrais |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | Chromo vanadžio plienas |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |