{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis 1 | 16 mm | |
Rakto dydis 2 | 18 mm | |
visas ilgis L | 230 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D1 | 34,5 mm | |
maksimalus kilpos ⌀ D2 | 35,6 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h1 | 9,9 mm | |
maksimalus kilpos aukštis h2 | 11 mm | |
Dantų skaičius | 5 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | metrais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614845 16X18 | |
EAN / GTIN | 4045197416216 | |
Gamintojo numeris | 614845 16X18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dvipusis kilpinis veržliaraktis lenktas 15° kampu 16X18 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
297 vnt. yra sandėlyje
48,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
560 vnt. yra sandėlyje
50,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
visas ilgis L | 230 mm | 258 mm |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | kaldintas štampuojant |
maksimalus kilpos aukštis h1 | 9,9 mm | 21,5 mm |
maksimalus kilpos ⌀ D1 | 34,5 mm | 31 mm |
Rakto dydis 1 | 16 mm | 16 mm |
Dantų skaičius | 5 | 72 |
Produkto rūšis | Veržliaraktis | Veržliaraktis |