Veržliarakčiai / terkšliniai veržliarakčiai, coliniai 1/4 in

Prekės Nr.: 614825 1/4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
542 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1/4 in
Rakto ilgis L 136 mm
Žiaunų plotis b 17,1 mm
Žiočių aukštis h1 4,3 mm
Kilpos aukštis h2 7 mm
Žiedo ⌀ D 17,3 mm
Žiedo padėtis 0 laipsniai
Dantų skaičius 72
Suveikimo kampas 5 laipsniai
Gamintojo metodas kaldintas štampuojant
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Paviršius matinis chromuotas
Raktų dydžių matmenys coliais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 614825 1/4
EAN / GTIN 4045197331205

Aprašymas

Modelis:

Iš abiejų pusių - ypač lengvos eigos, tvirtos terkšlės − perjungiamos dešininiam ir kairiniam priveržimui. Abejose pusėse yra po 2 skirtingo dydžio žiotis. Ypatingai mažas 5° suveikimo kampas.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, matiniai chromuotas.
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
    Rakto dydis (in) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį