{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Rakto dydis | 1/2 in | |
Rakto ilgis L | 180 mm | |
Žiaunų plotis b | 27,1 mm | |
Žiočių aukštis h1 | 6 mm | |
Kilpos aukštis h2 | 9,3 mm | |
Žiedo ⌀ D | 25,5 mm | |
Žiedo padėtis | 0 laipsniai | |
Dantų skaičius | 72 | |
Suveikimo kampas | 5 laipsniai | |
Gamintojo metodas | kaldintas štampuojant | |
Medžiaga | Chromo vanadžio plienas | |
Paviršius | matinis chromuotas | |
Raktų dydžių matmenys | coliais | |
Produkto rūšis | Veržliaraktis |
Produkto numeris | 614825 1/2 | |
EAN / GTIN | 4045197331243 | |
Gamintojo numeris | 614825 1/2 |