Mažas dvipusis veržliaraktis 4 mm

Prekės Nr.: 612200 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
146 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rakto dydis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rakto dydis 1 4 mm
Rakto ilgis L 70 mm
maksimalus žiočių dydis b1 10,5 mm
maksimalus žiočių aukštis h 2 mm
Žiočių padėtis 1 15 laipsniai
Žiočių padėtis 2 75 laipsniai
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius paviršius virš nikelio chromuotas
Raktų dydžių matmenys metrais
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 612200 4
EAN / GTIN 4018754018550
Gamintojo numeris 40060404

Aprašymas

Modelis:

Su labai siauromis galvutėmis. Nevienoda žiočių padėtis (15° ir 75°), raktų dydis abiejosen pusėse vienodas.

Paskirtis:

Ypač montavimo darbams labai ankštose vietose.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį