Mažų veržliarakčių abiem atvirais galais rinkinys, ant nikelio chromuoti, Raktų skaičius: 7

Prekės Nr.: 612400 7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
57 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Raktų skaičius 7
Žiočių padėtis 1 15 laipsniai
Žiočių padėtis 2 75 laipsniai
Raktų dydžių matmenys metrais
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Paviršius ant nikelio chromuoti
Produkto rūšis Veržliaraktis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 612400 7
EAN / GTIN 4018754057757
Gamintojo numeris 91120822

Aprašymas

Modelis:

Su labai siauromis galvutėmis. Nevienoda žiočių padėtis (15° ir 75°), raktų dydis abiejosen pusėse vienodas.

Paskirtis:

Ypač montavimo darbams labai ankštose vietose.

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel; smūgiams atspari danga − nikeliuotas ir chromuotas.

Tiekiama:

Po 1 mažą dvikilpį veržliaraktį Nr. 612200 / 612205: Dyd. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį