Deimantinis lyginimo įrankis su MK0 laikikliu 2,4 ct

Prekės Nr.: 599710 2,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Deimantų svoris (ct) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lygintuvo tipas Daugiagrūdis
    Šlifavimo priemonių kodas D
    Galvutės ⌀ D2 14 mm
    Bendras ilgis L 42 mm
    Deimantų svoris 2,4 ct
    šlifavimo diskams, kurių matmenys maks. ⌀500 mm
    Produkto rūšis Šlifavimo diskų lyginimo įrankiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 599710 2,4
    EAN / GTIN 9003172494593
    Gamintojo numeris 249459

    Aprašymas

    Modelis:

    Standartinis šlifavimo diskų lygintuvas visoms staklėms, prie kurių galima jį pritvirtinti. Diskų lygintuvas yra vienkartinis, kai pasiekiama susidėvėjimo riba, jį visą reikia atnaujinti. (Grūdelių keitimas rėmelyje negalimas.)
    Su plokštuma raktui, kad būtų lengva demontuoti.
    Daugiagrūdis diskų lygintuvas su keletu atskirų deimantų.

    Paskirtis:

    Tiksliam šlifavimo diskų lyginimui ir galandimui atstatant šlifavimo savybes (žemas radialinis ir galinis mušimas, šlifavimo disko profilis, paviršiaus struktūra, šlifavimo būdas). Pavieniams darbams ir mažai serijinei gamybai, reikia pasirūpinti, kad pakaktų aušinimo skysčio. Įtvirtinimo būdas (laisvas ilgis <2×D) leidžia išvengti vibravimo keliamų problemų.
    Tiesių šlifavimo diskų profilių plokščiajam ir išoriniam apvaliajam šlifavimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį