Deimantinis lyginimo įrankis su MK0 laikikliu 0,4 ct

Prekės Nr.: 599710 0,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Deimantų svoris (ct) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Lygintuvo tipas Viengrūdis
    Šlifavimo priemonių kodas D
    Galvutės ⌀ D2 9,3 mm
    Bendras ilgis L 31,5 mm
    Deimantų svoris 0,4 ct
    šlifavimo diskams, kurių matmenys ⌀125×30 − ⌀250×15 mm
    Produkto rūšis Šlifavimo diskų lyginimo įrankiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 599710 0,4
    EAN / GTIN 9003172494562
    Gamintojo numeris 249456

    Aprašymas

    Modelis:

    Standartinis šlifavimo diskų lygintuvas visoms staklėms, prie kurių galima jį pritvirtinti. Diskų lygintuvas yra vienkartinis, kai pasiekiama susidėvėjimo riba, jį visą reikia atnaujinti. (Grūdelių keitimas rėmelyje negalimas.)
    Su plokštuma raktui, kad būtų lengva demontuoti.
    Viengrūdis deimantinis diskų lygintuvas.

    Paskirtis:

    Tiksliam šlifavimo diskų lyginimui ir galandimui atstatant šlifavimo savybes (žemas radialinis ir galinis mušimas, šlifavimo disko profilis, paviršiaus struktūra, šlifavimo būdas). Pavieniams darbams ir mažai serijinei gamybai, reikia pasirūpinti, kad pakaktų aušinimo skysčio. Įtvirtinimo būdas (laisvas ilgis <2×D) leidžia išvengti vibravimo keliamų problemų.
    Tiesių, truputį įgaubtų ir išgaubtų šlifavimo diskų profilių išoriniam užapvalinimui, plokščiam, iš vidaus užapvalintam ir becentriniam šlifavimui. Būtina atsižvelgti į atitinkamą įmontavimo padėtį (posvyris nuo 3° iki 15° nuo šlifavimo disko centro abiem ašies kryptimis). Kad lygintuvas dėvėtųsi tolygiai, reguliariai reikia jį laikiklyje pasukti 90°.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį