Deimantinis lyginimo įrankis cilindrinis 2,4 ct

Prekės Nr.: 599700 2,4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lygintuvo tipas Daugiagrūdis
Šlifavimo priemonių kodas D
Galvutės ⌀ D1 10 mm
Bendras ilgis L 60 mm
Deimantų svoris 2,4 ct
šlifavimo diskams, kurių matmenys maks. ⌀500 mm
Produkto rūšis Šlifavimo diskų lyginimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 599700 2,4
EAN / GTIN 9003172494623
Gamintojo numeris 249462

Aprašymas

Modelis:

Standartinis šlifavimo diskų lygintuvas visoms staklėms, prie kurių galima jį pritvirtinti. Diskų lygintuvas yra vienkartinis, kai pasiekiama susidėvėjimo riba, jį visą reikia atnaujinti. (Grūdelių keitimas rėmelyje negalimas.)
Daugiagrūdis diskų lygintuvas su keletu atskirų deimantų.

Paskirtis:

Tiksliam šlifavimo diskų lyginimui ir galandimui atstatant šlifavimo savybes (žemas radialinis ir galinis mušimas, šlifavimo disko profilis, paviršiaus struktūra, šlifavimo būdas). Pavieniams darbams ir mažai serijinei gamybai, reikia pasirūpinti, kad pakaktų aušinimo skysčio. Įtvirtinimo būdas (laisvas ilgis < 2×D) leidžia išvengti vibravimo keliamų problemų.
Tiesių šlifavimo diskų profilių plokščiajam ir išoriniam apvaliajam šlifavimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį