Deimantinis lyginimo įrankis cilindrinis 0,7 ct

Prekės Nr.: 599700 0,7
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Lygintuvo tipas Viengrūdis
Šlifavimo priemonių kodas D
Galvutės ⌀ D1 10 mm
Bendras ilgis L 70 mm
Deimantų svoris 0,7 ct
šlifavimo diskams, kurių matmenys ⌀250×50 − ⌀400×35 mm
Produkto rūšis Šlifavimo diskų lyginimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 599700 0,7
EAN / GTIN 9003174460800
Gamintojo numeris 446080

Aprašymas

Modelis:

Standartinis šlifavimo diskų lygintuvas visoms staklėms, prie kurių galima jį pritvirtinti. Diskų lygintuvas yra vienkartinis, kai pasiekiama susidėvėjimo riba, jį visą reikia atnaujinti. (Grūdelių keitimas rėmelyje negalimas.)
Viengrūdis deimantinis diskų lygintuvas.

Paskirtis:

Tiksliam šlifavimo diskų lyginimui ir galandimui atstatant šlifavimo savybes (žemas radialinis ir galinis mušimas, šlifavimo disko profilis, paviršiaus struktūra, šlifavimo būdas). Pavieniams darbams ir mažai serijinei gamybai, reikia pasirūpinti, kad pakaktų aušinimo skysčio. Įtvirtinimo būdas (laisvas ilgis < 2×D) leidžia išvengti vibravimo keliamų problemų.
Tiesių, truputį įgaubtų ir išgaubtų šlifavimo diskų profilių išoriniam užapvalinimui, plokščiam, iš vidaus užapvalintam ir becentriniam šlifavimui. Būtina atsižvelgti į atitinkamą įmontavimo padėtį (posvyris nuo 3° iki 15° nuo šlifavimo disko centro abiem ašies kryptimis). Kad lygintuvas dėvėtųsi tolygiai, reguliariai reikia jį laikiklyje pasukti 90°.