Deimantinių šlifavimo diskų lyginimo įrankis su rankena 8 mm

Prekės Nr.: 599200 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas D
Bendras ilgis 218 mm
Matmenys 8 mm
Deimantų svoris 2,5 ct
Produkto rūšis Šlifavimo diskų lyginimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 599200 8
EAN / GTIN 9003172495637
Gamintojo numeris 45030-200

Aprašymas

Modelis:

Prilituotas aukštos kokybės daugiagrūdis deimantinis segmentas labai patvarus, patogi plastikinė rankena.
Apvalios formos.

Paskirtis:

Keraminių šlifavimo diskų tiksliajam lyginimui ir profiliavimui.