Deimantinių šlifavimo diskų lyginimo įrankis su rankena 40X5 mm

Prekės Nr.: 599200 40X5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
176 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matmenys (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: D

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo priemonių kodas D
    Bendras ilgis 220 mm
    Matmenys 40×5 mm
    Deimantų svoris 3,5 ct
    Produkto rūšis Šlifavimo diskų lyginimo įrankiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 599200 40X5
    EAN / GTIN 9003172495644
    Gamintojo numeris 249564

    Aprašymas

    Modelis:

    Prilituotas aukštos kokybės daugiagrūdis deimantinis segmentas labai patvarus, patogi plastikinė rankena.
    Plaktuko formos kontūro lyginimui.

    Paskirtis:

    Keraminių šlifavimo diskų tiksliajam lyginimui ir profiliavimui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį