Deimantinė šlifavimo taurė D×T×H (mm) D64

Prekės Nr.: 597520 D64
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo būdas: Įrankių šlifavimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: D
  • Forma: 11V9

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo būdas Įrankių šlifavimas
    Šlifavimo priemonės Deimantinė
    Šlifavimo priemonių kodas D
    Grūdėtumas D64
    Specifikacija D64C50B DIAGO W karbidai
    Forma 11V9
    Disko ⌀ D 100 mm
    Disko plotis T 35 mm
    Kiaurymės ⌀ H 20 mm
    Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje 2 mm
    Abrazyvaus sluoksnio aukštis X 10 mm
    Produkto rūšis Šlifavimo taurė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 597520 D64
    EAN / GTIN 9003176752729
    Gamintojo numeris 675272

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Kietlydininis (HM)
     
    Plastikas, GFK
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Šlifavimo taurės ir lėkštelės su deimantiniu abrazyviniu sluoksniu.
    Smulkus grūdėtumas − aukščiausia paviršiaus kokybė; nuimama daug medžiagos. Specifikacija: D64C50B DIAGO W karbidai.

    Paskirtis:

    Įrankių šlifavimui visomis standartinėmis staklėmis. Galima šlifuoti kietlydinio įrankius ir trumpadrožlius ruošinius, kurių sudėtyje nėra geležies. Puikiai tinka sausajam šlifavimui, tačiau gali būti naudojamas ir šlifavimui su emulsija.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį