Deimantinė šlifavimo taurė D×T×H (mm) D181

Prekės Nr.: 597520 D181
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo būdas: Įrankių šlifavimas
  • Šlifavimo priemonių kodas: D
  • Forma: 11V9

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šlifavimo būdas Įrankių šlifavimas
    Šlifavimo priemonės Deimantinė
    Šlifavimo priemonių kodas D
    Grūdėtumas D181
    Specifikacija D181C75B DIAGO W karbidai
    Forma 11V9
    Disko ⌀ D 100 mm
    Disko plotis T 35 mm
    Kiaurymės ⌀ H 20 mm
    Abrazyvaus sluoksnio plotis W priekyje 2 mm
    Abrazyvaus sluoksnio aukštis X 10 mm
    Produkto rūšis Šlifavimo taurė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 597520 D181
    EAN / GTIN 9003176765897
    Gamintojo numeris 676589

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Kietlydininis (HM)
     
    Plastikas, GFK
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Šlifavimo taurės ir lėkštelės su deimantiniu abrazyviniu sluoksniu.
    Stambūs grūdeliai - nuimama didžiausias kiekis medžiagos. Specifikacija: D181C75B DIAGO W karbidai.

    Paskirtis:

    Įrankių šlifavimui visomis standartinėmis staklėmis. Galima šlifuoti kietlydinio įrankius ir trumpadrožlius ruošinius, kurių sudėtyje nėra geležies. Puikiai tinka sausajam šlifavimui, tačiau gali būti naudojamas ir šlifavimui su emulsija.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį