Galandimo diskas D×T×H (mm) C800

Prekės Nr.: 596350 C800
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo būdas: Galąstuvas / tekėlas
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC
  • Forma: 1

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Galąstuvas / tekėlas
Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumas 800
Smulkumo laipsnis ypač glotnus
Specifikacija PU surištas silicio karbidas
Perėjimo žiedo vidinis ⌀ 32 mm
Forma 1
Disko ⌀ D 175 mm
Disko plotis T 25 mm
Kiaurymės ⌀ H 51 mm
maksimalus apskritiminis greitis 25 m/s
Produkto rūšis Galąstuvo / tekėlo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 596350 C800
EAN / GTIN 9003170520874
Gamintojo numeris 52087

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Elastiniai galandinimo diskai labai minkšti. Didžiausias darbinis greitis 25 m/s.

Paskirtis:

Norint pašalinti pjovimo, poliravimo, šlifavimo ir užvartų nuėmimo darbus. Užveržimo jungės skersmuo turi būti bent 2/3 disko skersmens.

Specifikacija:

PU surištas silicio karbidas.

Tiekiama:

Su pritaikymo žiedų komplektu nurodytoms skylėms.

Pastaba:

Kompaktiški neaustinės medžiagos diskai žr. Nr. 568725 it t.t.