{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šlifavimo būdas | Galąstuvas / tekėlas | |
Šlifavimo priemonės | Aukštos kokybės korundas, baltas | |
Šlifavimo priemonių kodas | A | |
Grūdėtumas | 80 | |
Smulkumo laipsnis | glotnus | |
Specifikacija | Korundas baltas, kietumo laipsnis M | |
Perėjimo žiedo vidinis ⌀ | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Forma | 1 | |
Disko ⌀ D | 150 mm | |
Disko plotis T | 20 mm | |
Kiaurymės ⌀ H | 32 mm | |
maksimalus apskritiminis greitis | 40 m/s | |
Produkto rūšis | Galąstuvo / tekėlo diskas |
Produkto numeris | 596200 EK80 | |
EAN / GTIN | 9003177644689 | |
Gamintojo numeris | 764468 |