Galandimo diskas D×T×H (mm) C800

Prekės Nr.: 596200 C800
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
  • Šlifavimo būdas: Galąstuvas / tekėlas
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC
  • Forma: 1

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo būdas Galąstuvas / tekėlas
Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumas 800
Smulkumo laipsnis ypač glotnus
Specifikacija PU surištas silicio karbidas
Perėjimo žiedo vidinis ⌀ 25 mm; 20 mm; 16 mm
Forma 1
Disko ⌀ D 150 mm
Disko plotis T 20 mm
Kiaurymės ⌀ H 32 mm
maksimalus apskritiminis greitis 25 m/s
Produkto rūšis Galąstuvo / tekėlo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 596200 C800
EAN / GTIN 9003170072045
Gamintojo numeris 7204

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
Kietlydininis (HM)
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Elastiniai galandinimo diskai labai minkšti. Didžiausias darbinis greitis 25 m/s.

Paskirtis:

Norint pašalinti pjovimo, poliravimo, šlifavimo ir užvartų nuėmimo darbus. Užveržimo jungės skersmuo turi būti bent 2/3 disko skersmens.

Specifikacija:

PU surištas silicio karbidas.

Tiekiama:

Su pritaikymo žiedų komplektu nurodytoms skylėms.

Pastaba:

Kompaktiški neaustinės medžiagos diskai žr. Nr. 568725 it t.t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys
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
    Tipas Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį