Tvirtinimo kotas 30

Prekės Nr.: 589310 30
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 300 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Koto forma 6-briaunis
Rakto dydis, kotas 11 mm
tinka žiedinių grąžtų ⌀ 14 mm - 30 mm
Produkto rūšis Tvirtinimo kotas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 589310 30
EAN / GTIN 4045197158741
Gamintojo numeris 589310 30

Aprašymas

Modelis:

Stipriai užspaudžiamas standartinis tvirtinimo kotas.

Tiekiama:

Su HSS centravimo grąžtu.

Pastaba:

Tvirtinimui ant stacionarių staklių su kitokiais, ne šešiabriauniais laikikliais, rinkitės gręžimo patroną Nr. 342220 dyd.16/16 ir jam tinkamą įstatomą kotą.
MK2 tvirtinimo kiaurymei, pvz., įstatomas kotas Nr. 342500 dyd.2/16.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį