Pjovimo diskas plienui, Pjūklo ⌀ D: 305mm

Prekės Nr.: 583910 305
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūklo ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelio ⌀ D 305 mm
Kiaurymės ⌀ 25,4 mm
Dantų skaičius 60
Pjūvio plotis B 2,6 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 583910 305
EAN / GTIN 3165140737739
Gamintojo numeris 2608643060

Aprašymas

Modelis:

Precizinė pjūklo geležtė su itin tvirta, garsą ir vibracijas slopinančia pagrindine geležte. Įmontuotas žiedas užtikrina formos stabilumą bet kurioje temperatūros zonoje. Prie dangos niekas nelimpa, todėl pjūklas nekaista ir nerūdija. Preciziškai išgaląsti kietlydinio dantys užtikrina puikią pjovimo kokybę ir patvarumą.

Paskirtis:

Skirta plieno apdirbimui. Specialus HM dantų tvirtinimas pagrindinėje pjūklo geležtėje neleidžia lūžinėti dantims. Dantų forma: Trapeciniai plokšti dantys (su nuožula), neutralus pjovimo kampas.
Skersavimo ir nusklembimo pjūklams.

Pastaba:

Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Pjovimo diskas plienui, Pjūklo ⌀ D: 305mm

Pjovimo diskas plienui, Pjūklo ⌀ D: 305mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
148,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
152,50 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
211,00 €
Dantų skaičius 60 80 72
Kiaurymės ⌀ 25,4 mm 30 mm 25,4 mm
Pjūvio plotis B 2,6 mm 2,4 mm 2,2 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas Pjovimo diskas Pjovimo diskas

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį