Pjovimo diskas plienui, Pjūklo ⌀ D: 160mm

Prekės Nr.: 583910 160
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjūklo ⌀ D (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjūklelio ⌀ D 160 mm
Kiaurymės ⌀ 20 mm
Dantų skaičius 30
Pjūvio plotis B 2 mm
Produkto rūšis Pjovimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 583910 160
EAN / GTIN 3165140737678
Gamintojo numeris 2608643054

Aprašymas

Modelis:

Precizinė pjūklo geležtė su itin tvirta, garsą ir vibracijas slopinančia pagrindine geležte. Įmontuotas žiedas užtikrina formos stabilumą bet kurioje temperatūros zonoje. Prie dangos niekas nelimpa, todėl pjūklas nekaista ir nerūdija. Preciziškai išgaląsti kietlydinio dantys užtikrina puikią pjovimo kokybę ir patvarumą.

Paskirtis:

Skirta plieno apdirbimui. Specialus HM dantų tvirtinimas pagrindinėje pjūklo geležtėje neleidžia lūžinėti dantims. Dantų forma: Trapeciniai plokšti dantys (su nuožula), neutralus pjovimo kampas.
Rankiniams sausiesiems metalo pjūklams.

Pastaba:

Daugiau diskinio pjūklo diskų rasite 17 skyriuje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį