Vamzdžių šepetys Banguota plieninė viela 0,15 mm 8 mm

Prekės Nr.: 577980 8
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šerių medžiaga Plieninė viela
    Šepečio ⌀ D1 8 mm
    Bendras ilgis L 115 mm
    Laikiklis Srieginė mova
    Šerių storis 0,15 mm
    Produkto rūšis Vamzdžių šepetys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 577980 8
    EAN / GTIN 4017359004241
    Gamintojo numeris 500308

    Aprašymas

    Modelis:

    Vidiniai šepečiai su cinkuotos vielos šerdimi ir paprasta šerių spirale. Šeriai iš banguotos plieninės vielos, bendras ilgis 115 mm. Šerių ilgis 80 mm su įspausta M6 sriegine mova.

    Paskirtis:

    Vamzdžių, grotelių, movų, šilumokaičių ir cilindrų valymui. Naudojimui staklėse (tik dešinine eiga) reikalingas srieginis adapteris Nr. 577990.