Vamzdžių šepetys Banguota plieninė viela 0,15 mm 10 mm

Prekės Nr.: 577980 10
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
545 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šerių medžiaga Plieninė viela
Šepečio ⌀ D1 10 mm
Bendras ilgis L 115 mm
Laikiklis Srieginė mova
Šerių storis 0,15 mm
Produkto rūšis Vamzdžių šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 577980 10
EAN / GTIN 4017359004265
Gamintojo numeris 500310

Aprašymas

Modelis:

Vidiniai šepečiai su cinkuotos vielos šerdimi ir paprasta šerių spirale. Šeriai iš banguotos plieninės vielos, bendras ilgis 115 mm. Šerių ilgis 80 mm su įspausta M6 sriegine mova.

Paskirtis:

Vamzdžių, grotelių, movų, šilumokaičių ir cilindrų valymui. Naudojimui staklėse (tik dešinine eiga) reikalingas srieginis adapteris Nr. 577990.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

    Šepečio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį