Užtraukimo varžtas su vidiniu aušinimu, Koto ⌀: 32mm

Prekės Nr.: 575096 32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
37 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

virbo ⌀ 32 mm
Sriegis M M16
Galvos ⌀ 56 mm
Galvutės plotis K 9,5 mm
Rakto dydis 8 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas 30 Nm
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 575096 32
EAN / GTIN 4062406057084
Gamintojo numeris 575096 32
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Užtraukimo varžtas (cinkuotas) su vidiniu šešiabriauniu. Su aušinimo priemonės kiaurymėmis.

Paskirtis:

Apvalių GARANT šepečių ir lėkštelių tvirtinimui. Atkreipkite dėmesį į sukimo momentą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį