Užtraukimo varžtas su vidiniu aušinimu, Koto ⌀: 27mm

Prekės Nr.: 575096 27
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
25 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

virbo ⌀ 27 mm
Sriegis M M12
Galvos ⌀ 50 mm
Galvutės plotis K 8,5 mm
Rakto dydis 8 mm
rekomenduojamas užveržimo momentas 25 Nm
Produkto rūšis Užtraukimo varžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 575096 27
EAN / GTIN 4062406057077
Gamintojo numeris 575096 27

Aprašymas

Modelis:

Užtraukimo varžtas (cinkuotas) su vidiniu šešiabriauniu. Su aušinimo priemonės kiaurymėmis.

Paskirtis:

Apvalių GARANT šepečių ir lėkštelių tvirtinimui. Atkreipkite dėmesį į sukimo momentą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį