Šepetys su keraminiais grūdeliais (CER) 80

Prekės Nr.: 575038 80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Grūdėtumas 80
    Šepečio ⌀ D1 144 mm
    Lėkštelės-⌀ D2 150 mm
    Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai (CER)
    Šlifavimo priemonių kodas Keramika
    Smulkumo laipsnis rupus
    Šerių storis 1,2 mm
    Darbinės plokštumos ⌀ 144 mm
    Kiaurymės⌀ d1 32 su grioveliu mm
    Ilgis H1 43 mm
    rekomenduojamas sūkių skaičius 1 000 min-1 - 1 200 min-1
    maksimalus sūkių skaičius 2 500 min-1
    Pastūma 4 500 mm/min - 8 000 mm/min
    Pristatymas 0,8 (smulkus) – 1,5 (rupus) mm
    Produkto rūšis Lėkštelė-šepetys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 575038 80
    EAN / GTIN 4045197892782
    Gamintojo numeris 575038 80

    Informacinė pritaikymo lentelė

    Plienas <900 N/mm²
     
    Plienas <1400 N/mm²
     
    Plienas <55 HRC
     
    Plienas <60 HRC
     
    INOX
     
    Ketus (G)
     
    drėgnas, maks.
     
    sausasis
     

    Aprašymas

    Modelis:

    Su išilginiu grioveliu tvirtinimui ant frezavimo galvučių įspraustinių (DIN 6357) ir kombinuotų įspraustinių (DIN 6358).
    Apvalus šepetys su tankiais šeriais (pilnai dengtas) integruotas plastikiniame diske. Stabilios formos, nes šeriai daugelyje vietų išdėstyti priešpriešiais. Patvarus.
    Nailoniniai šeriai su keraminiais grūdeliais. Intensyvus šlifavimo poveikis.

    Privalumai:

    • Papildomas ruošinio apdirbimas iškart po pjovimo proceso.
    • Nekintantys rezultatai dėl nuolat papildomų grūdelių.
    • Saugus procesas, stabili forma ir užtikrintas tikslumas.
    • Greitai ir saugiai sumontuojama be jokių priedų.
    • Labai mažas radialinis mušimas.

    Paskirtis:

    DirbantCNC apdirbimo linijose ir robotizuotuose centruoserekomenduojama šlifuoti šlapiuoju būdu su aušinimo priemonėmis. Plokščių detalių apdirbimui: tikslus užvartų nuėmimas, briaunų suapvalinimas, galutinis apdirbimas po frezavimo, paviršiaus poliravimas, pvz., sandarinimo ir kontaktinių paviršių.

    Pastaba:

    Specialūs modeliai tiekiami pagal papildomą užsakymą.