Vielinis rankinis šepetys Lygūs šeriai iš plieninės vielos 0,35 mm 5

Prekės Nr.: 575000 5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 037 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Darbinių eilių skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šerių medžiaga Plieninė viela
    Korpuso plotis 40 mm
    Bendras ilgis L 290 mm
    Šerių storis 0,35 mm
    Darbinis matavimo ilgis L3 140 mm
    Ilgis H1 25 mm
    Darbinių eilių skaičius 5
    Bazinio korpuso medžiaga Mediena
    Produkto rūšis Vielinis šepetys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 575000 5
    EAN / GTIN 4017359049044
    Gamintojo numeris 10005042

    Aprašymas

    Modelis:

    Lenktas medinis pagrindas su dviem skylėmis pakabinimui. Šerių ilgis 140 mm, darbinis aukštis 25 mm, visas ilgis apie 290 mm.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį