{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Korpuso plotis | 35 mm | |
Bendras ilgis L | 290 mm | |
Šerių storis | 0,35 mm | |
Darbinis matavimo ilgis L3 | 140 mm | |
Ilgis H1 | 25 mm | |
Darbinių eilių skaičius | 4 | |
Bazinio korpuso medžiaga | Mediena | |
Produkto rūšis | Vielinis šepetys |
Produkto numeris | 575000 4 | |
EAN / GTIN | 4017359046418 | |
Gamintojo numeris | 10004042 |