{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šepečio ⌀ D1 | 50 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Šerių storis | 0,2 mm | |
Ilgis H1 | 20 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 10 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Šepetėlis-teptukas |
Produkto numeris | 574775 50 | |
EAN / GTIN | 4067263935032 | |
Gamintojo numeris | 574775 50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Šepetys plokštumoms Žalvarinė viela 0,20 mm, Šepečio ⌀ D1: 50mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
158 vnt. yra sandėlyje
11,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
9,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgis H1 | 20 mm | 28 mm |
Šerių storis | 0,2 mm | 0,3 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 50 mm | 50 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 10 500 min-1 | 10 500 min-1 |
Produkto rūšis | Šepetėlis-teptukas | Šepetėlis-teptukas |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |