Šepetys plokštumoms su plastikiniu pagrindu Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm 50 mm

Prekės Nr.: 574765 50
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šepečio ⌀ D1 50 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Šerių storis 0,3 mm
Ilgis H1 28 mm
maksimalus sūkių skaičius 10 500 min-1
Produkto rūšis Šepetėlis-teptukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574765 50
EAN / GTIN 4067263935025

Aprašymas

Modelis:

Šepečiai su koto ⌀ 6 mm.
Skirti nerūdijančiojo plieno apdirbimui. Plastikinis pagrindas apsaugo, kad neprivažiuotų per arti, nepatenka svetimkūniai , todėl nerūdija.

Paskirtis:

Naudojama tiesiniuose šlifuokliuose, įrankiuose bei staklėse su lanksčiu velenu. Mažų bei vidutinio dydžio plotų valymui bei užvartų nuėmimui.