{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šepečio ⌀ D1 | 23 mm | |
Bendras ilgis L | 68 mm | |
Veržtuvo ⌀ D2 | 22 mm | |
Veržtuvo ilgis L2 | 22 mm | |
Ilgis H1 | 25 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 18 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Šepetėlis-teptukas |
Produkto numeris | 574600 22X22 | |
EAN / GTIN | 4017359006870 | |
Gamintojo numeris | 453361 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Šepetėlis-teptukas Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm 22X22
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 366 vnt. yra sandėlyje
7,45 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 193 vnt. yra sandėlyje
2,92 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgis H1 | 25 | 25 |
Šepečio ⌀ D1 | 23 | 23 |
Bendras ilgis L | 68 | 80 |
maksimalus sūkių skaičius | 18 000 | 18 000 |
Veržtuvo ⌀ D2 | 22 | 22 |
Veržtuvo ilgis L2 | 22 | 22 |
Produkto rūšis | Šepetėlis-teptukas | Šepetėlis-teptukas |