{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | NOVOFLEX-B | |
Šerių medžiaga | Silicio karbitas | |
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
Grūdėtumas | 180 | |
Šepečio ⌀ D1 | 22 mm | |
Koto ⌀ Ds | 4,6 mm | |
Darbinis matavimo ilgis L3 | 70 mm | |
tinka kiaurymių ⌀ | 18,1 mm - 20 mm | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Produkto rūšis | Vidiniai šepečiai |
Produkto numeris | 574495 20 | |
EAN / GTIN | 4013349528346 | |
Gamintojo numeris | 9828036322 | |
Gamintojas | OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Germany, www.osborn.com |