Vidinis šepetys NOVOFLEX-B Grūdeliai SiC180 11

Prekės Nr.: 574495 11
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija NOVOFLEX-B
    Šerių medžiaga Silicio karbitas
    Šlifavimo priemonių kodas SiC
    Grūdėtumas 180
    Šepečio ⌀ D1 12 mm
    Koto ⌀ Ds 3,6 mm
    Darbinis matavimo ilgis L3 60 mm
    tinka kiaurymių ⌀ 10,1 mm - 11 mm
    rekomenduojamas sūkių skaičius 350 min-1 - 700 min-1
    Produkto rūšis Vidiniai šepečiai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 574495 11
    EAN / GTIN 4013349528308
    Gamintojo numeris 9828036312

    Aprašymas

    Modelis:

    Centruojantis vidinis šepetys su šeriais iš lanksčių silicio karbido rutuliukų. Visas ilgis 200 mm.

    Paskirtis:

    Skirta briaunų užapvalinimui, galutiniam paviršių apdirbimui ir honavimui. Išgaunamas tolygiai glotniai nušlifuotas paviršius nuimant didelį kiekį medžiagos. Tinka rankiniams gręžtuvams ir stacionarioms staklėms. Rekomenduojamas sūkių skaičius 350−700 min-1, kontakto trukmė 20–40 sekundžių.

    Pastaba:

    Nenaudoti sausai, o sutepti šlifavimo alyva Nr. 084205.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį