Vidinis šepetys NOVOFLEX-B Grūdeliai SiC120, Tipas: 27

Prekės Nr.: 574490 27
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija NOVOFLEX-B
Šerių medžiaga Silicio karbitas
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Grūdėtumas 120
Šepečio ⌀ D1 30 mm
Koto ⌀ Ds 5,1 mm
Darbinis matavimo ilgis L3 70 mm
tinka kiaurymių ⌀ 25,1 mm - 27 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius 350 min-1 - 700 min-1
Produkto rūšis Vidiniai šepečiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 574490 27
EAN / GTIN 4013349529121
Gamintojo numeris 9818036330

Aprašymas

Modelis:

Centruojantis vidinis šepetys su šeriais iš lanksčių silicio karbido rutuliukų. Visas ilgis 200 mm.

Paskirtis:

Skirta briaunų užapvalinimui, galutiniam paviršių apdirbimui ir honavimui. Išgaunamas tolygiai glotniai nušlifuotas paviršius nuimant didelį kiekį medžiagos. Tinka rankiniams gręžtuvams ir stacionarioms staklėms. Rekomenduojamas sūkių skaičius 350−700 min-1, kontakto trukmė 20–40 sekundžių.

Pastaba:

Nenaudoti sausai, o sutepti šlifavimo alyva Nr. 084205.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį