{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | NOVOFLEX-B | |
Šerių medžiaga | Silicio karbitas | |
Šlifavimo priemonių kodas | SiC | |
Grūdėtumas | 120 | |
Šepečio ⌀ D1 | 13 mm | |
Koto ⌀ Ds | 3,6 mm | |
Darbinis matavimo ilgis L3 | 60 mm | |
tinka kiaurymių ⌀ | 11,1 mm - 12 mm | |
rekomenduojamas sūkių skaičius | 350 min-1 - 700 min-1 | |
Produkto rūšis | Vidiniai šepečiai |
Produkto numeris | 574490 12 | |
EAN / GTIN | 4013349787132 | |
Gamintojo numeris | 9818036313 |