{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | INOX viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 60 mm | |
Šerių storis | 0,3 mm | |
Plotis L1 | 15 mm | |
Ilgis H1 | 17 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pynimas | banguota | |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 574200 60X15 | |
EAN / GTIN | 4017359007167 | |
Gamintojo numeris | 416363 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Apvalus šepetys su kotu Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm 60X15 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
479 vnt. yra sandėlyje
12,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
684 vnt. yra sandėlyje
5,25 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis L1 | 15 mm | 15 mm |
Ilgis H1 | 17 mm | 17 mm |
Šepečio ⌀ D1 | 60 mm | 60 mm |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | 15 000 min-1 |
Pynimas | banguota | banguota |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | 6 mm |