{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | INOX viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 50 mm | |
Šerių storis | 0,3 mm | |
Plotis L1 | 15 mm | |
Ilgis H1 | 12 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pynimas | banguota | |
maksimalus sūkių skaičius | 15 000 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 574200 50X15 | |
EAN / GTIN | 4017359050996 | |
Gamintojo numeris | 415363 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Apvalus šepetys su kotu Nerūdijančiojo plieno viela 0,30 mm 50X15 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
594 vnt. yra sandėlyje
11,85 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
661 vnt. yra sandėlyje
8,75 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
979 vnt. yra sandėlyje
7,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis L1 | 15 | 15 | 15 |
Ilgis H1 | 12 | 12 | 12 |
Šerių medžiaga | INOX viela | INOX viela | INOX viela |
Šepečio ⌀ D1 | 50 | 50 | 50 |
Pynimas | banguota | banguota | banguota |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys |
Koto ⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |