{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 125 mm | |
Sriegis M | M14 | |
Plotis L1 | 14 mm | |
Ilgis H1 | 29 mm | |
Pynių kiekis | 20 | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 571205 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4017359458693 | |
Gamintojo numeris | 473217WZ |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Apvalus šepetys Dvipusio pynimo, plieninė viela 0,50 mm, Šepečio ⌀ D1× kiaurymės ⌀ d1 / sriegis M: 125XM14mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
238 vnt. yra sandėlyje
26,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
12,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
292 vnt. yra sandėlyje
16,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
167 vnt. yra sandėlyje
25,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Plotis L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Šerių medžiaga | Plieninė viela | Plieninė viela | Plieninė viela | INOX viela |
Sriegis M | M14 | M14 | M14 | M14 |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys |