{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 125 mm | |
Sriegis M | M14 | |
Šerių storis | 0,5 mm | |
Plotis L1 | 14 mm | |
Ilgis H1 | 29 mm | |
Pynių kiekis | 20 | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 571207 125XM14 | |
EAN / GTIN | 4067263906711 | |
Gamintojo numeris | 571207 125XM14 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Apvalus šepetys Dvipusio pynimo, plieninė viela 0,50 mm, Šepečio ⌀ D1× kiaurymės ⌀ d1 / sriegis M: 125XM14mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
338 vnt. yra sandėlyje
16,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
12,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
213 vnt. yra sandėlyje
25,10 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pynių kiekis | 20 | 20 | 20 |
Plotis L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Ilgis H1 | 29 mm | 29 mm | 29 mm |
Šerių medžiaga | Plieninė viela | Plieninė viela | INOX viela |
Šepečio ⌀ D1 | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
Sriegis M | M14 | M14 | M14 |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys | Apvalus šepetys |