Apvalus šepetys Plieninė viela 0,50 mm 115XM14 mm

Prekės Nr.: 571200 115XM14
reikia užklausti
Yra sandėlyje
344 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šepečio ⌀ D1× kiaurymės ⌀ d1 / sriegis M (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Šerių medžiaga Plieninė viela
    Šepečio ⌀ D1 115 mm
    Sriegis M M14
    Šerių storis 0,5 mm
    Plotis L1 14 mm
    Ilgis H1 24 mm
    Pynimas kairinis pynimas
    Pynių kiekis 20
    maksimalus sūkių skaičius 12 500 min-1
    Produkto rūšis Apvalus šepetys

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 571200 115XM14
    EAN / GTIN 4017359016664
    Gamintojo numeris 472217

    Aprašymas

    Modelis:

    Tiesus apvalus šepetys su lygia viela 0,50 mm, supinta ir tvirtai įspausta į plieninį korpusą. Labai patvarus, su aštriais ir tvirtais šeriais.

    Paskirtis:

    Kairinio pynimo, užtikrintai išvengiama nenumatyto išsivyniojimo.
    Sudėtingiems darbams, pvz.: nuodegų, rūdžių, šlakų, tinko likučių nuvalymui nuo metalinių detalių, jas pašiaušti, nušlifuoti, taip pat dailylenčių nušveitimui.
    Su vidiniu sriegiu M14, tiesioginiam tvirtinimui ant kampinių šlifuoklių.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį