{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šerių medžiaga | Plieninė viela | |
Šepečio ⌀ D1 | 115 mm | |
Kiaurymės⌀ d1 | 22 mm | |
Šerių storis | 0,5 mm | |
Plotis L1 | 14 mm | |
Ilgis H1 | 24 mm | |
Pynimas | kairinis pynimas | |
Pynių kiekis | 20 | |
maksimalus sūkių skaičius | 12 500 min-1 | |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys |
Produkto numeris | 571200 115X22 | |
EAN / GTIN | 4017359005224 | |
Gamintojo numeris | 472211 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Apvalus šepetys Plieninė viela 0,50 mm, Šepečio ⌀ D1× kiaurymės ⌀ d1 / sriegis M: 115X22mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
920 vnt. yra sandėlyje
16,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
210 vnt. yra sandėlyje
€13.92
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
399 vnt. yra sandėlyje
€11.44
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pynių kiekis | 20 | 20 | 20 |
Plotis L1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Ilgis H1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Šerių medžiaga | Plieninė viela | Steel wire | Steel wire |
Šerių storis | 0,5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm |
Produkto rūšis | Apvalus šepetys | Wheel brush | Wheel brush |
Kiaurymės⌀ d1 | 22 mm | 22 mm | 22 mm |